pojemniki Euronorm niebieski NB20

Nr art.: 963379 NB20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 220 mm
szerokość 400 mm
głębokość 300 mm
kolor niebieski
rodzaj uchwytu uchwyt otworowy
Rodzaj produktu Pojemniki Euronorm

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 963379 NB20
EAN / GTIN 8055520002609
Numer producenta NB20V1- BLAU

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości pojemniki transportowe z tworzywa sztucznego, przystosowane do układania w stosy.
Pojemniki mają konstrukcję ramową, opartą na trzech wymiarach podstawowych.
Można je stosować w różnych dziedzinach.
Mocne ścianki, wzmocnione różnymi żebrami, nadają pojemnikowi dużą sztywność.
Odporne na działanie większości kwasów i olejów.

Wskazówka:

Pasujące akcesoria (pokrywa, zamknięcie, uchwyt na karteczkę) zob. nr 963382963384.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka