Pojemniki magazynowe otwarte PE, pojedyncze, Typ: SB5

Nr art.: 963321 SB5
Rabat
14,20 PLN
Cena obowiązuje do 3 sty 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
615 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ SB5
pojemność 0,7 l
wysokość 75 mm
szerokość 100 mm
głębokość 160 mm
szerokość wewnętrzna 83 mm
głębokość (wewn.) 134 mm
materiał polietylen
kolor czerwony
przygotowane do pokrywy tak
przygotowane do kodu EAN na spodzie nie
przygotowane do wziernika tak
przygotowane do wziernika stanowiącego przegrodę materiału sypkiego nie
do układania w stosy tak
możliwość opisu na paskach do opisywania
blokada w szufladach nie
Rodzaj produktu Pojemniki magazynowe otwarte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 963321 SB5
EAN / GTIN 4009292801032
Numer producenta 19100541 SB 5 ROT

Opis

Pasuje do:

listew na pojemniki nr 914920, 928235, Multifix 928201 (nie dotyczy rozm. SB2 i SB3Z), do wózków montażowych nr 918583, rozm. TB3, do ścian do zawieszania nr 940705, rozm. S do szaf systemowych oraz do szaf regałowych / szafek zawieszanych nr 944003−944039 i nr 943901 do 943907. Ponadto przy użyciu uchwytu do pojemników nr 955810 rozm. 100 można zawieszać indywidualnie na ściankach perforowanych małe pojemniki magazynowe otwarte nr 963321, rozm. SB6 i SB5.

Wskazówka:

Pojemniki magazynowe otwarte dostarczane pojedynczo.