Prowadnica szynowa do pojemników magazynowych otwartych AC1

Nr art.: 963307 AC1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wysokość 30 mm
    szerokość 134 mm
    głębokość 277 mm
    Zakres zastosowania Pojemniki magazynowe otwarte
    masa 0,55 kg
    Rodzaj produktu Prowadnice

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 963307 AC1
    EAN / GTIN 4045197889126
    Numer producenta 963307 AC1

    Opis

    Wykonanie:

    Prowadnica szynowa z metalu do montażu pojemników magazynowych otwartych pod blatem roboczym. Z wbudowaną blokadą wypadnięcia, zapobiega przypadkowemu, całkowitemu wysunięciu pojemnika magazynowego otwartego.

    Zastosowanie:

    Możliwość montażu pojemników magazynowych otwartych pod blatem roboczym i wysuwania ich jak szufladę.

    Pasuje do:

    nr 963301, wielk. AC1 i AC2.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka