Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Płyty podstawowe, szerokość×głębokość: 312X504mm

Nr art.: 961140 312X504

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość×głębokość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość 312 mm
głębokość 504 mm
pasują do szuflad o szerokości użytkowej 320 mm
pasują do szuflad o głębokości użytkowej 520 mm
materiał tworzywo sztuczne
kolor czarne
Rodzaj produktu Mata siatkowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 961140 312X504
EAN / GTIN 4037519010233
Numer producenta AQ-3915-CH8000

Opis

Zastosowanie:

Wielk. 1056×624, możliwość przycięcia wg indywidualnych potrzeb.