Pojemnik na klucze dwustronne oczkowe

Nr art.: 961090
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 48 mm
szerokość 240 mm
głębokość 336 mm
liczba uchwytów 8
pasują do głębokiego odsadzenia do SW 22
pasują do kształtu kluczy klucze oczkowe 2-stronne lub oczkowo-płaskie
do rozwartości klucza 6 mm - 24 mm
materiał tworzywo sztuczne ABS
kolor czarne
Rodzaj produktu Pojemnik magazynowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 961090
EAN / GTIN 4037519002498
Numer producenta AQ-2111-CH8000

Opis

Zastosowanie:

Do 8 kluczy odsadzonych: oczkowych 2-stronnych lub oczkowo-płaskich, rozwartość od SW6 do 24 (mocno odsadzone do SW22).

Wskazówka:

Płyty podstawowe do umieszczania pojemników zob. nr 961140.