Pojemnik na klucze oczkowo-płaskie

Nr art.: 961080
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 48 mm
szerokość 240 mm
głębokość 336 mm
liczba uchwytów 12
pasują do kształtu kluczy klucze oczkowe 2-stronne lub oczkowo-płaskie
do rozwartości klucza 4 mm - 24 mm
materiał tworzywo sztuczne ABS
kolor czarne
Rodzaj produktu Pojemnik magazynowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 961080
EAN / GTIN 4037519002573
Numer producenta AQ-2110-CH8000

Opis

Zastosowanie:

Do 12 kluczy prostych: płaskich 2-stronnych, oczkowych 2-stronnych albo kluczy oczkowo-płaskich o rozwartości od SW4 do 24.

Wskazówka:

Płyty podstawowe do umieszczania pojemników zob. nr 961140.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.