Pudełko na wiertła kręte 6,1-10,0 mm

Nr art.: 961070
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 48 mm
szerokość 144 mm
głębokość 192 mm
pasują do wierteł o ⌀ 6,1 mm - 10 mm
materiał tworzywo sztuczne ABS
kolor czarne
rozmiary wzrastają co 0,1 mm
do układania w stosy tak
mocowanie na macie z wypustami tak
Rodzaj produktu Pojemnik magazynowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 961070
EAN / GTIN 4037519002153
Numer producenta AQ-2116-CH8000

Opis

Wskazówka:

Płyty podstawowe do umieszczania pojemników zob. nr 961140.