{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wysokość | 48 mm | |
szerokość | 144 mm | |
głębokość | 144 mm | |
pasują do wierteł o ⌀ | 1 mm - 6 mm | |
materiał | tworzywo sztuczne ABS | |
kolor | czarne | |
rozmiary wzrastają co | 0,1 mm | |
do układania w stosy | tak | |
mocowanie na macie z wypustami | tak | |
Rodzaj produktu | Pojemnik magazynowy |
Numer artykułu | 961060 | |
EAN / GTIN | 4037519002078 | |
Numer producenta | AQ-2115-CH8000 |