Pudełko na klucze trzpieniowe 6-kątne

Nr art.: 961040
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wysokość 24 mm
    szerokość 96 mm
    głębokość 288 mm
    wielkość kluczy 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
    Rodzaj produktu Pojemnik magazynowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 961040
    EAN / GTIN 4037519002238
    Numer producenta AQ-2112-CH8000

    Opis

    Zastosowanie:

    Do umocowania 9 sześciokątnych kluczy trzpieniowych (wersja długa).

    Wskazówka:

    Płyty podstawowe do umieszczania pojemników zob. nr 961140.