MULTI-Box 8-przegródkowy

Nr art.: 960950
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wysokość 24 mm
    szerokość 144 mm
    głębokość 192 mm
    wysokość użytkowa korytek 18 mm
    szerokość użytkowa korytek 22 mm
    głębokość użytkowa korytek 133 mm
    liczba korytek 8
    materiał tworzywo sztuczne ABS
    kolor czarne
    końcówka dla indywidualnego dopasowania długości nie
    do układania w stosy tak
    mocowanie na macie z wypustami tak
    Rodzaj produktu Wkładka korytkowa do szuflad

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 960950
    EAN / GTIN 4037519000517
    Numer producenta AQ-0113-CH8000

    Opis

    Wskazówka:

    Płyty podstawowe do umieszczania pojemników zob. nr 961140.