{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
pasują do wyposażenia warsztatów | Szafy z półkami | |
wysokość | 95 mm | |
długość | 617 mm | |
jednostki podziału | 1 E = 17 mm | |
pasują do szuflad o wysokości frontu | 120 mm | |
pasują do szuflad o głębokości | 620 mm | |
pasują do szuflad o głębokości w E | 36E | |
odpowiednie przegródki | 960560 | |
materiał | z blachy stalowej | |
zamocowanie na dnie szuflady | nie, ustalenie przez włożenie w znajdujące się na obwodzie szczeliny | |
Rodzaj produktu | Listwy działowe ze szczelinami |
Numer artykułu | 960802 120 | |
EAN / GTIN | 4045197482044 | |
Numer producenta | 960802 120 |