{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
pasują do wyposażenia warsztatów | Szafka narzędziowa | |
wysokość | 46 mm | |
szerokość | 75 mm | |
głębokość | 150 mm | |
szerokość w jednostkach E | 4,5 E | |
głębokość w jednostkach E | 9 E | |
możliwość podziału | nie | |
liczba pojemników do wypełnienia szuflady o wielk 36 x 36 E | 32 | |
pasują do szuflad o wysokości frontu | ≥ 75 mm | |
materiał | polistyren | |
kolor | czerwone | |
uchwyt | nie | |
przygotowane do pokrywy | nie | |
przygotowane do wziernika | nie | |
przygotowane do wziernika stanowiącego przegrodę materiału sypkiego | nie | |
do układania w stosy | nie | |
Rodzaj produktu | Pojemniki polistyrenowe |
Numer artykułu | 960650 46/2 | |
EAN / GTIN | 8021776009204 |