{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
pasują do wyposażenia warsztatów | Szafka narzędziowa | |
wysokość | 26 mm | |
szerokość | 150 mm | |
głębokość | 150 mm | |
szerokość w jednostkach E | 9 E | |
głębokość w jednostkach E | 9 E | |
szer. korytek w prześwicie | 46 mm | |
jednostki podziału | 1 E = 17 mm | |
Muldenraster Trennplättchen | 15 mm | |
Liczba przegródek | 3 | |
pasują do szuflad o wysokości frontu | 50 i więcej mm | |
pasują do szuflad o wysokości frontu | 50 i więcej mm | |
pasują do szerokości szuflad w jednostkach E | 27E; 36E; 54E | |
pasują do szuflad o głębokości w E | 27E; 36E | |
materiał | tworzywo sztuczne ABS | |
kolor | w kolorze czerwonym | |
Rodzaj produktu | Wkładki korytkowe |
Numer artykułu | 960620 3 | |
EAN / GTIN | 4045197334022 | |
Numer producenta | 960620 3 |