{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
pasują do wyposażenia warsztatów | Szafka narzędziowa | |
wysokość | 50 mm | |
jednostki podziału | 1 E = 17 mm | |
pasują do szuflad o wysokości frontu | 75 mm | |
pasują do szerokości szuflad | 1 322 mm | |
pasują do szerokości szuflad w jednostkach E | 78E | |
pasują do szuflad o głębokości | 610 mm | |
pasują do szuflad o głębokości w E | 36E | |
materiał | blacha stalowa lakierowana na kolor szary jasny - RAL 7035. | |
zamocowanie na dnie szuflady | Przykręcanie śrubami nr 960530 | |
Rodzaj produktu | Listwy działowe ze szczelinami |
Numer artykułu | 960520 75 | |
EAN / GTIN | 4045197333414 | |
Numer producenta | 960520 75 |