{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
pasują do wyposażenia warsztatów | Szafka narzędziowa | |
szerokość x głębokość w E | 64×36 E | |
wysokość pojemników lub korytek | 26 mm | |
jednostki podziału | 1 E = 17 mm | |
pasują do szuflad o wysokości frontu od | ≥ 50 mm | |
pasują do szerokości szuflad w jednostkach E | 64E | |
pasują do szuflad o głębokości w E | 36E | |
materiał | tworzywo sztuczne ABS | |
Rodzaj produktu | Wkładka korytkowa do szuflad |
Numer artykułu | 960432 M3+2 | |
EAN / GTIN | 4045197558503 | |
Numer producenta | 960432 M3+2 |