{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
pasują do wyposażenia warsztatów | Szafka narzędziowa | |
jednostki podziału | 1 E = 17 mm | |
liczba przegródek szczelinowych | 8 | |
liczba przegródek | 31 | |
pasują do szuflad o wysokości frontu | 100 mm; 125 mm | |
pasują do szerokości szuflad w jednostkach E | 54E | |
pasują do szuflad o głębokości w E | 36E | |
pasują do szuflad o szerokości użytkowej | 918 mm | |
pasują do szuflad o głębokości użytkowej | 612 mm | |
Rodzaj produktu | Ścianka działowa do szuflad |
Numer artykułu | 960400 8+31 | |
EAN / GTIN | 4045197345325 | |
Numer producenta | 960400 8+31 |