Zestaw przegród szczelinowych/przegród blaszanych (do 1 szuflady 36×36 E) do szuflad o wysokości frontu, 50 mm, ilość elementów: 4+18

Nr art.: 960300 4+18
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ilość elementów Cena jednostkowa z VAT
  • pasują do wyposażenia warsztatów: Szafka narzędziowa

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pasują do wyposażenia warsztatów Szafka narzędziowa
jednostki podziału 1 E = 17 mm
liczba przegródek szczelinowych 4
liczba przegródek 18
pasują do szuflad o wysokości frontu 50 mm
pasują do szerokości szuflad w jednostkach E 36E
pasują do szuflad o głębokości w E 36E
pasują do szuflad o szerokości użytkowej 612 mm
pasują do szuflad o głębokości użytkowej 612 mm
Rodzaj produktu Ścianka działowa do szuflad

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 960300 4+18
EAN / GTIN 4045197345059
Numer producenta 960300 4+18

Opis

Wykonanie:

Przegrody szczelinowe dopasowane są do wysokości pudeł szuflad. Boczne szczeliny w odstępach co 17:17 mm służą do mocowania przegród blaszanych.
Do opisu mogą służyć nasadzane uchwyty do etykiet (nr 960665) lub kodów kreskowych (nr 960660).

Pasuje do:

szuflad o wielkości 36×36 E. Jeden zestaw wypełnia całkowicie szufladę o powierzchni użytkowej 612×612 mm.

Zawartość:

przegródki szczelinowe nr 960500: 4 szt.
Przegroda blaszana w zależności od wysokości frontu od nr 960540 do 960600: 12 szt., wielk. 98; 6 szt., wielk. wielk. 149

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka