Zestawy pojemników na drobne części do 1 szuflady 2/32

Nr art.: 960280 2/32
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość pojemników/ liczba Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    szerokość x głębokość w E 36×36 E
    Wysokość zbiornika 71 mm
    jednostki podziału 1 E = 17 mm
    liczba pojemników ogółem 32
    pasują do szuflad o wysokości frontu od 100 mm
    pasują do szerokości szuflad w jednostkach E 36E
    pasują do szuflad o głębokości w E 36E
    pasują do szuflad o szerokości użytkowej 612 mm
    pasują do szuflad o głębokości użytkowej 612 mm
    materiał polistyren
    Rodzaj produktu Pojemniki polistyrenowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 960280 2/32
    EAN / GTIN 4045197809933
    Numer producenta 960280 2/32

    Opis

    Wykonanie:

    Pojemniki z polistyrenu na drobne elementy.
    Do opisu mogą służyć nasadzane uchwyty etykiet (nr 960665) lub uchwyty do kodów kreskowych (nr 960660).

    Zastosowanie:

    Do przechowywania śrub, nakrętek, podkładek itp.

    Pasuje do:

    szuflad o wielkości 36×36 E. Jeden zestaw wypełnia całkowicie szufladę o powierzchni użytkowej 612×612 mm.

    Zawartość:

    Pojemnik na drobne elementy 960650; 75 x 150 mm: 32

    Odpowiednie produkty

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka