{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość x głębokość w E | 36×36 E | |
Wysokość zbiornika | 26 mm | |
jednostki podziału | 1 E = 17 mm | |
liczba pojemników ogółem | 32 | |
pasują do szuflad o wysokości frontu od | 50 mm | |
pasują do szerokości szuflad w jednostkach E | 36E | |
pasują do szuflad o głębokości w E | 36E | |
pasują do szuflad o szerokości użytkowej | 612 mm | |
pasują do szuflad o głębokości użytkowej | 612 mm | |
materiał | polistyren | |
Rodzaj produktu | Pojemniki polistyrenowe |
Numer artykułu | 960260 2/32 | |
EAN / GTIN | 4045197344953 | |
Numer producenta | 960260 2/32 |