Zestawy wkładek korytkowych do 1 szuflady 3+2

Nr art.: 960250 3+2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • pasują do wyposażenia warsztatów: Szafka narzędziowa

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pasują do wyposażenia warsztatów Szafka narzędziowa
szerokość x głębokość w E 36×36 E
wysokość pojemników lub korytek 26 mm
jednostki podziału 1 E = 17 mm
pasują do szuflad o wysokości frontu od ≥ 50 mm
pasują do szerokości szuflad w jednostkach E 36E
pasują do szuflad o głębokości w E 36E
materiał tworzywo sztuczne ABS
Rodzaj produktu Wkładka korytkowa do szuflad

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 960250 3+2
EAN / GTIN 4045197333162

Opis

Wykonanie:

Korytka z tworzywa sztucznego (ABS). Szczeliny od wewnątrz umożliwiają podział za pomocą przegród blaszanych.
Do opisu mogą służyć nasadzane uchwyty do etykiet (nr 960665) lub kodów kreskowych (nr 960660).

Zastosowanie:

Do przechowywania wierteł, gwintowników, rozwiertaków itp.

Pasuje do:

szuflad o wielkości 36×36 E. Jeden zestaw wypełnia całkowicie szufladę o powierzchni użytkowej 612×612 mm.

Zawartość:

Korytko 960620, wielk. 3: 8
Korytko 960620, wielk. 2: 8
Przegródki 960630: 40

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka