Zestaw przegród szczelinowych/przegród blaszanych (do 1 szuflady 36×27 E) do szuflad o wysokości frontu 2+4

Nr art.: 960247 2+4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ilość elementów Cena jednostkowa z VAT
  • pasują do wyposażenia warsztatów: Szafka narzędziowa

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pasują do wyposażenia warsztatów Szafka narzędziowa
jednostki podziału 1 E = 17 mm
liczba przegródek szczelinowych 2
liczba przegródek 4
pasują do szuflad o wysokości frontu 250 mm
pasują do szerokości szuflad w jednostkach E 36E
pasują do szuflad o głębokości w E 27E
pasują do szuflad o szerokości użytkowej 612 mm
pasują do szuflad o głębokości użytkowej 459 mm
Rodzaj produktu Ścianka działowa do szuflad

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 960247 2+4
EAN / GTIN 4045197796165
Numer producenta 960247 2+4

Opis

Wykonanie:

Przegrody szczelinowe dopasowane są do wysokości pudeł szuflad. Boczne szczeliny w odstępach co 17:17 mm służą do mocowania przegród blaszanych.
Do opisu mogą służyć nasadzane uchwyty do etykiet (nr 960665) lub kodów kreskowych (nr 960660).

Zastosowanie:

Do przechowywania narzędzi, urządzeń, drobnych przedmiotów itp.

Pasuje do:

szuflad o wielkości 36×27 E. Jeden zestaw wypełnia całkowicie szufladę o powierzchni użytkowej 612×459 mm.

Zawartość:

przegrody szczelinowe nr 960490: 2 szt.
ścianki działowe nr 960550960590: 4 szt., wielk. 200

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka