Zestawy pojemników na drobne części do 1 szuflady B26/1-3

Nr art.: 960183 B26/1-3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość x głębokość w E 27 × 27 E
Wysokość zbiornika 26 mm
pasują do szuflad o wysokości frontu od 50 i więcej mm
Rodzaj produktu Pojemniki polistyrenowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 960183 B26/1-3
EAN / GTIN 4045197887658
Numer producenta 960183 B26/1-3

Opis

Wykonanie:

Pojemniki na drobiazgi z polistyrenu.
Do opisu mogą służyć nasadzane uchwyty do etykiet (nr 960665) bądź kodów kreskowych (nr 960660).

Zastosowanie:

Zestawy pojemników do przechowywania śrub, nakrętek, podkładek itp.

Pasuje do:

szuflad o wielkości 27×27 E. Jeden zestaw wypełnia całkowicie szufladę o powierzchni użytkowej 459×459 mm.

Zawartość:

pojemnik nr 960650: 12 szt., wielk. 26/1; 6 szt., wielk. 26/2; 3 szt., wielk. 26/3