{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
pasują do wyposażenia warsztatów | Stół warsztatowy | |
jednostki podziału | 1 E = 10 mm | |
liczba przegródek szczelinowych | 2 | |
liczba przegródek | 6 | |
szerokość korpusu | 430 mm | |
pasują do szuflad o wysokości frontu | 140 mm; 160 mm; 200 mm; 360 mm | |
pasują do szuflad o szerokości użytkowej | 320 mm | |
pasują do szuflad o głębokości użytkowej | 520 mm | |
Rodzaj produktu | Ścianka działowa do szuflad |
Numer artykułu | 960100 2+6 | |
EAN / GTIN | 4045197344694 | |
Numer producenta | 960100 2+6 |