{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
pasują do wyposażenia warsztatów | Stół warsztatowy | |
jednostki podziału | 1 E = 10 mm | |
liczba przegródek szczelinowych | 3 | |
liczba przegródek | 5 | |
szerokość korpusu | 600 mm | |
pasują do szuflad o wysokości frontu | 100 mm; 120 mm | |
pasują do szuflad o szerokości użytkowej | 490 mm | |
pasują do szuflad o głębokości użytkowej | 520 mm | |
Rodzaj produktu | Ścianka działowa do szuflad |
Numer artykułu | 960060 3+5 | |
EAN / GTIN | 4045197344564 | |
Numer producenta | 960060 3+5 |