{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1,2 mm | |
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 mm | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
certyfikat bezpieczeństwa | GS TÜV Süd | |
wysokość | 677,5 mm | |
szerokość | 627 mm | |
do szaf pionowych o wys. | 1 000 mm | |
masa | 6,3 kg | |
Rodzaj produktu | Ściany z blachy perforowanej |
Numer artykułu | 958625 1000 | |
Numer producenta | 958625 1000 |