Uchwyt do pchania, Typ: 1

Nr art.: 958490 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość 200 mm
głębokość 160 mm
Rodzaj produktu Uchwyt

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 958490 1
EAN / GTIN 4062406133504
Numer producenta 958490 1

Opis

Wykonanie:

Uchwyty do pchania o ergonomicznym kształcie pokryte 2-komponentową powłoką Haptoprene. Zestaw składający się z 2 sztuk (lewe i prawe naroże). Dwa bloki montażowe z 4 otworami do bezpośredniego przykręcania pod blatami stołów warsztatowych. Można go zdjąć na potrzeby montażu na szafach GridLine i szafkach narzędziowych.

W dostawie:

2 uchwyty do pchania (lewy i prawy), 2 bloki montażowe.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka