Zestaw kół montowany fabrycznie do szaf narzędziowych GridLine 24

Nr art.: 958481 24
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do obudowy o głębokości w G Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wysokość podwozia 160 mm
    głębokość 600 mm
    ⌀ kółek stałych 125 mm
    ⌀ kółka skrętnego 125 mm
    Nośność maksymalna 600 kg
    Rodzaj produktu Zestawy kółek

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 958481 24
    EAN / GTIN 4062406299873
    Numer producenta 958481 24

    Opis

    Wykonanie:

    Zespół jezdny GridLine składający się z 2 trawersów z ocynkowanej blachy stalowej. Komplet z zestawem zamontowanych kół i 1 zestawem uchwytów do pchania pokrytych 2-komponentową powłoką Haptoprene. Do przykręcania na szafach GridLine i szafkach narzędziowych. Odsuwane od ścianki bocznej.
    Montowane fabrycznie przy jednoczesnym zamówieniu szaf narzędziowych GridLine i zestawu kół.

    Pasuje do:

    Szafki narzędziowe nr 930505930735.

    W dostawie:

    1× poprzeczka z 2 kółkami skrętnymi z hamulcem, 1× poprzeczka z 2 kołami stałymi, 1× zestaw uchwytów do pchania.

    Ważne:

    Ze względu na niebezpieczeństwo przewrócenia się podczas montażu zestawu kół należy przestrzegać podanej maksymalnej wysokości szaf.
    W przypadku nośności uwzględnić masę własną szafy / szafy narzędziowej.

    Wskazówka:

    Zespół jezdny pasujący do szaf narzędziowych GridLine o wysokości maks. 1000 mm. Szafy narzędziowe 24 × 24G tylko do wysokości 900 mm. Łączna nośność maksymalna 600 kg. Konieczny montaż szuflad z indywidualną blokadą wysuwu jedną ręką.