Zestaw doposażenia zespołu jezdnego 20

Nr art.: 958480 20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość podwozia 160 mm
głębokość 500 mm
⌀ kółek stałych 125 mm
⌀ kółka skrętnego 125 mm
Nośność maksymalna 200 kg
Rodzaj produktu Zestawy kółek

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 958480 20
EAN / GTIN 4062406133474

Opis

Wykonanie:

Zespół jezdny GridLine składający się z 2 trawersów z ocynkowanej blachy stalowej. Komplet z zestawem zamontowanych kół i 1 zestawem uchwytów do transportu ztworzywa 2-komponentowego Haptoprene. Do przykręcania na szafach GridLine i szafkach narzędziowych. Uchwyt do pchania montowany z boku szafki.
Do późniejszego montażu do szaf GridLine i szaf narzędziowych.

Pasuje do:

Szafy nr 940001940123; nr 940801940863.

W dostawie:

1× poprzeczka z 2 kółkami skrętnymi z hamulcem, 1× poprzeczka z 2 kołami stałymi, 1× zestaw uchwytów do pchania.

Ważne:

Ze względu na niebezpieczeństwo przewrócenia się podczas montażu zestawu kół należy przestrzegać podanej maksymalnej wysokości szaf.
W przypadku nośności uwzględnić masę własną szafy / szafy narzędziowej.

Wskazówka:

Zespół jezdny pasujący do szaf GridLine o wysokości maks. 1250 mm. Łączna nośność maksymalna 200 kg. Wyłącznie do szaf GridLine bez szuflad.