Cokół ze zdejmowaną maskownicą do szaf, głębokość 28G, Wysokość 100 mm 80

Nr art.: 958175 80
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość obudowy w G Cena jednostkowa z VAT
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 100 mm
szerokość 2 000 mm
głębokość 700 mm
Pasują do obudowy o szerokości w G 80
Pasują do obudowy o głębokości w G 28
Rodzaj produktu Cokół z wanną ociekową

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 958175 80
EAN / GTIN 4062406188795
Numer producenta 958175 80

Opis

Wykonanie:

Cokół z blachy stalowej mocowany pod obudową.
cokół o wysokości 100 mm, ze zdejmowaną maskownicą (z przodu i z tyłu).

Pasuje do:

Szafy nr 941001941077, nr 942701942767.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Cokół nie jest dopuszczony do transportu wózkiem widłowym ręcznym.
Szafki nie mogą być przemieszczane z obciążeniem.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka