Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 28G, Wysokość 150 mm 40

Nr art.: 958086 40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość obudowy w G Cena jednostkowa z VAT
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Grubość materiału 1,2 mm
    Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    wysokość 150 mm
    szerokość 1 000 mm
    głębokość 700 mm
    Pasują do obudowy o szerokości w G 40
    Pasują do obudowy o głębokości w G 28
    Rodzaj produktu Cokół z wanną ociekową

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 958086 40
    EAN / GTIN 4062406133276
    Numer producenta 958086 40

    Opis

    Wykonanie:

    Cokół z blachy stalowej mocowany pod obudową.
    Cokół o wysokości 150 mm, ze zdejmowaną maskownicą (z przodu i z tyłu) do transportu szaf narzędziowych.

    Pasuje do:

    Szafy narzędziowe nr 931005932122, stanowisko biurowe nr 948800.

    Powłoka lakiernicza:

    Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

    Wskazówka:

    Ze względów bezpieczeństwa cokół rozm. 24 nie jest dopuszczony do transportu wózkiem widłowym ręcznym.
    Szafki nie mogą być przemieszczane z obciążeniem.