Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 28G, Wysokość 100 mm 40

Nr art.: 958085 40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość obudowy w G Cena jednostkowa z VAT
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Grubość materiału 1,2 mm
    Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    wysokość 100 mm
    szerokość 1 000 mm
    głębokość 700 mm
    Pasują do obudowy o szerokości w G 40
    Pasują do obudowy o głębokości w G 28
    Rodzaj produktu Cokół z wanną ociekową

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 958085 40
    EAN / GTIN 4062406133221
    Numer producenta 958085 40

    Opis

    Wykonanie:

    Cokół z blachy stalowej mocowany pod obudową.
    Cokół o wysokości 100 mm, ze zdejmowaną maskownicą (z przodu i z tyłu) do transportu szaf narzędziowych.

    Pasuje do:

    Szafy narzędziowe nr 931005932122, stanowisko biurowe nr 948800.

    Powłoka lakiernicza:

    Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

    Wskazówka:

    Ze względów bezpieczeństwa cokół rozm. 24 nie jest dopuszczony do transportu wózkiem widłowym ręcznym.
    Szafki nie mogą być przemieszczane z obciążeniem.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka