Cokół o głębokości 24G, Wysokość 50 mm, Szerokość obudowy w G: 24

Nr art.: 958060 24
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość obudowy w G Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 50 mm
szerokość 600 mm
głębokość 600 mm
Pasują do obudowy o szerokości w G 24
Pasują do obudowy o głębokości w G 24
Rodzaj produktu Cokół z wanną ociekową

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 958060 24
EAN / GTIN 4062406133061
Numer producenta 958060 24
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Cokół z blachy stalowej mocowany pod obudową.
Cokół o wysokości 50 mm.

Pasuje do:

Szafki narzędziowe nr 930505930735.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Szafki nie mogą być przemieszczane z obciążeniem.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Kombinationsmöglichkeiten entsprechend Technischen Daten beachten.
  • Nr. 958065 Gr. 30,40; 958066 Gr. 30, 40; 958085 Gr. 30, 40, 50, 60; 958086 Gr. 30, 40, 50, 60; 958146 Gr. 30, 40, 50, 60, 80; 958176: Durch Abnehmen der Blende ist Transport des Schrankes mit Hubwagen möglich.
  • Nur an entsprechenden Bohrungen montieren.
  • Maximale Tragfähigkeiten beachten.

Sachwidriger Einsatz

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka