Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Uchwyt na rolkę papieru (bez rolki papieru) 1

Nr art.: 956880 1

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Uchwyty na rolkę papieru

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 956880 1

Opis

Wykonanie:

Uchwyt na rolkę papieru wraz z materiałami mocującymi. Dostawa bez rolki papieru.

Zastosowanie:

Ręczniki papierowe zawsze pod ręką na stanowisku pracy.

Pasuje do:

Do zawieszania na ściankach perforowanych, otwory □ 9 × 9 mm co 37 mm.

W dostawie:

1× zestaw mocowań do uchwytu na rolkę papieru nr 987116 (RAL 7016) i 1 uchwyt na rolkę papieru.

Wskazówka:

Odpowiednie rolki ręczników papierowych zob. nr 089103, 089105, 089127 w tomie 2 katalogu Hoffmann „Narzędzia ręczne i pomiarowe”.