Zestawy do pojemników przezroczystych ST3

Nr art.: 956875 ST3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ pojemnika przezroczystego Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 243 mm
szerokość 601 mm
głębokość 165 mm
ilość przezroczystych pojemników 3
typ pojemnika przezroczystego ST3
Rodzaj produktu Nośnik na pojemniki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 956875 ST3
EAN / GTIN 4062406128340
Numer producenta 956875 ST3

Opis

Zastosowanie:

Przechowywanie małych części przejrzyście i w sposób zabezpieczony przed kurzem.

Pasuje do:

Zawieszania na ściankach perforowanych, otwory □ 9×9 mm, moduł 37 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka