Uchwyty zaciskowe do narzędzi 1

Nr art.: 956870 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wysokość 95 mm
    szerokość 430 mm
    zakres zacisku do ⌀ 26 mm
    Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 956870 1
    EAN / GTIN 4062406198084
    Numer producenta 956870 1

    Opis

    Zastosowanie:

    Do indywidualnego wyposażania w narzędzia - pewne mocowanie narzędzi dzięki efektowi zaciskania.

    Pasuje do:

    Zawieszania na ściankach perforowanych, otwory □ 9×9 mm, moduł 37 mm.

    Powłoka lakiernicza:

    Szary jasny RAL 7016,lakier proszkowy

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka