Uchwyt rolkowy Easyfix 260X60

Nr art.: 955570 260X60
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Easyfix
    wysokość użytkowa 60 mm
    szerokość użytkowa 260 mm
    ⌀ drutu stalowego 6 mm
    Rodzaj produktu Uchwyty rolkowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 955570 260X60
    EAN / GTIN 4062406196196
    Numer producenta 955570 260X60

    Opis

    Wykonanie:

    Łatwe umieszczanie jedną ręką w płycie perforowanej, bez użycia narzędzi. Mocne trzymanie bez przykręcania, dzięki czemu unika się zadrapania płyty.

    Pasuje do:

    Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Z tej samej serii "Easyfix" Zobacz wszystkie