Uchwyt narzędziowy Easyfix, odgięty 35° 100 mm

Nr art.: 955550 100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    17,51  PLN / Sztuka
  • z 5 Sztuka
    14,58  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Easyfix
wysokość użytkowa 54 mm
głębokość użytkowa 100 mm
⌀ drutu stalowego 6 mm
materiał podstawy z tworzywa sztucznego
materiał drutu stal
rodzaj podstawy pojedyncze
kształt hakowy hak pojedynczy 35°
Rodzaj produktu Haki do ściany perforowanej

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 955550 100
EAN / GTIN 4062406195632

Opis

Wykonanie:

Łatwe umieszczanie jedną ręką w płycie perforowanej, bez użycia narzędzi. Mocne trzymanie bez przykręcania, dzięki czemu unika się zadrapania płyty.

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.

Zalecenie:

Nadaje się również doskonale do umieszczania nasadek kluczy.