Drzwi połowa wysokości, montowane na dole M

Nr art.: 955491 M
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt rozwarcia drzwi: 250
  • Zamek patentowy: Modułowa wkładka

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kąt rozwarcia drzwi 250 stopni
    Zamek patentowy Modułowa wkładka
    Seria Tower
    wysokość 794 mm
    szerokość 534 mm
    Rodzaj produktu Drzwi skrzydłowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 955491 M
    EAN / GTIN 4062406586126
    Numer producenta 955491 M

    Opis

    Wykonanie:

    Drzwi do UNI Tower z blachy stalowej, wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem do pchania pokrytym 2-komponentowym tworzywem Haptoprene, z zamkiem patentowym.

    Pasuje do:

    UNI Tower kształt U, możliwość montażu tylko w dolnej połowie.

    W dostawie:

    Drzwi z prawymi zawiasami z poprzeczką, ogranicznikiem drzwi i osłoną półki w drzwiach.

    Powłoka lakiernicza:

    Antracyt RAL 7016, lakierowanie proszkowe. Bez możliwości konfiguracji.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka