• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Półki do Kształt H L

Nr art.: 955482 L
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100
  • Grubość półki: 30
  • Regulacja wysokości co: 37

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 100 kg
Grubość półki 30 mm
Regulacja wysokości co 37 mm
Seria Tower; Z-Tower
wysokość 30 mm
szerokość 690 mm
głębokość 227 mm
Rodzaj produktu Półki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 955482 L
EAN / GTIN 4062406586058
Numer producenta 955482 L

Opis

Wykonanie:

Półki z blachy stalowej do UNI Tower. Półki zabezpieczone przed przewróceniem kołkami z tworzywa sztucznego Easyfix.

Pasuje do:

UNI Tower; UNI Z-Tower.

Powłoka lakiernicza:

Antracyt RAL 7016, lakierowanie proszkowe. Bez możliwości konfiguracji.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka