• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

UNI Tower przejezdne kształt H L

Nr art.: 955463 L
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9
  • Regulacja wysokości co: 37

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9
Regulacja wysokości co 37
Seria Tower
wysokość 2 070 mm
szerokość 750 mm
głębokość 750 mm
szerokość użytkowa 690 mm
głębokość użytkowa 2 × 255 mm
⌀ koła 125 mm
nośność 150 kg
masa 96 kg
Rodzaj produktu Wieża ze ściankami perforowanymi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 955463 L
EAN / GTIN 4062406584757
Numer producenta 955463 L

Opis

Wykonanie:

Reprezentacyjny, modułowy system do udostępniania umożliwiający bezpośredni dostęp do materiałów roboczych oraz szybką wizualizację informacji. Możliwość dowolnej konfiguracji dzięki wszechstronnym akcesoriom i doskonałej kompatybilności z systemem Easyfix. Możliwość zmiennego i uniwersalnego wykorzystania do różnych zastosowań i wyposażenia, np. w celu wdrożenia metodologii 5S, udostępniania materiałów pierwszej pomocy, środków czyszczących, narzędzi, informacji itd.
Ze wszystkich stron wewnątrz i na zewnątrz ze ściankami perforowanymi □ 9×9 mm co 37 mm do mocowania akcesoriów do płyt perforowanych oraz haków i uchwytów Easyfix. Opcjonalne nasadki sygnalizacyjne w różnych kolorach umożliwiają szybką identyfikację w wydziałach produkcyjnych. Opcjonalne, zamykane drzwi umożliwiają bezpieczne przechowywanie.
Z 4 kółkami skrętnymi, ⌀ 125 mm, 2 z hamulcem blokującym.
Kształt H: 2 ścianki boczne ze środkowym panelem poprzecznym. Półki i drzwiczki można montować na ścianie przedniej i tylnej. Brak możliwości montażu szuflad.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy lakier proszkowy, srebrny połączony z antracytowym RAL 7016. Bez możliwości konfiguracji.

Wskazówka:

Akcesoria takie jak nasadki, piktogramy, półki, szuflady, drzwi i uchwyty do pchania są dostępne pod nr 955474955499.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Części zamienne

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka