{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z rur stalowych | |
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 mm | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 2 125 mm | |
szerokość | 1 500 mm | |
głębokość | 660 mm | |
maksymalne obciążenie pola | 200 kg | |
wykonanie ściany perforowanej | jednostronne | |
masa | 34 kg | |
Rodzaj produktu | Stojaki do ścianek perforowanych |
Numer artykułu | 955431 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406163303 | |
Numer producenta | 955431 1500 |