Tablice L

Nr art.: 955320 L
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Cena jednostkowa z VAT
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
wysokość 1 554 mm
szerokość 500 mm
wykonanie ściany perforowanej jednostronne
masa 10 kg
Rodzaj produktu Ściany z blachy perforowanej

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 955320 L
EAN / GTIN 4062406159191
Numer producenta 955320 L

Opis

Wykonanie:

Solidna blacha stalowa o zaginanych krawędziach, otwory □ 9 × 9 mm co 37 mm do mocowania akcesoriów do płyt perforowanych, takich jak np. haki i uchwyty Easyfix.

W dostawie:

W komplecie akcesoria do montażu na ścianie, naklejki.

Powłoka lakiernicza:

Srebrna, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Możliwe wyposażanie w haki i uchwyty Easyfix oraz w akcesoria do ścianek perforowanych □ 9 × 9 mm co 37 mm z grupy 95.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka