Zestaw narzędzi pomiarowych, liczba narzędzi: 5

Nr art.: 955110 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena jednostkowa z VAT
  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • pasują do głębokości organizerów: 115

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
pasują do głębokości organizerów 115 mm
szerokość 383 mm
głębokość 115 mm
wersja z narzędziem pomiarowym
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 955110 5
EAN / GTIN 2050002004566

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z tworzywa piankowego, pusta, nr 952001 rozm. 955110: 1 szt.
Marker trwały EDDING, nr 085130, rozm. B: 1 szt.
GARANT Suwmiarki cyfrowe nr 412680, wielk. 150: 1 szt.
Mikrometry zewnętrzne GARANT nr 420402, rozm. 0–25: 1 szt.
metrówka z tworzywa, nr 466200, wielk. 1: 1 szt.
miara zwijana GARANT nr 462201, wielk. 2,5: 1 szt.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka