Zestaw systemów porządkowania narzędzi dla 2 szuflad H2

Nr art.: 955061 H2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20×16
  • pasują do wyposażenia warsztatów: Wózek warsztatowy

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powierzchnia użytkowa szuflad w G 20×16
pasują do wyposażenia warsztatów Wózek warsztatowy
wersja do szuflad wózków warsztatowych
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 955061 H2
EAN / GTIN 4067263169192
Numer producenta 955061 H2

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe w dwukolorowej wkładce z twardego, polietylenowego tworzywa piankowego. Tworzywoo zamkniętych porach jest odporne na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, znajdująca się pod spodem kontrastowa barwa szara sygnalizuje brakujące narzędzia.
Wkładki z twardego tworzywa piankowego wypełniają 1/4 (10 G × 8 G lub 250 × 200 mm) albo 1/2 (20 G × 8 G lub 500 × 200 mm) powierzchni użytkowej szuflady.

Pasuje do:

Wózki warsztatowe GARANT z szufladami z pełnym wysuwem i układem szuflad o wymiarze 20 G × 16 G lub 500 × 400 mm (szer. × głęb.).
Wózki warsztatowe nr 914520914582.

W dostawie:

Zestaw kluczy oczkowo-płaskich nr 952435, rozm. 19: 1 szt.
Zestaw wkrętaków nr 953444 wielk. 11: 1 szt.
Zestaw szczypiec nr 954208 wielk. 5: 1 szt.
Zestaw kluczy nasadowych nr 953704, rozm. 20: 1 szt.
Zestaw kluczy trzpieniowych 6-kątnych, nr 953147, rozm. 17: 1 szt.