Zestaw markerów, liczba narzędzi: 7

Nr art.: 954935 7
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
liczba narzędzi Cena jednostkowa z VAT
  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 10×10

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G 10×10
szerokość 250 mm
głębokość 250 mm
szerokość w G 10
głębokość w G 10
liczba narzędzi 7
wersja z zestawami narzędzi
masa 0,257 kg
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 954935 7
EAN / GTIN 2050002004535

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 954935: 1 szt.
Marker z długą końcówką MARKAL nr 085012, rozm. 096260: 1 szt.
Wkłady wymienne MARKAL nr 085013, rozm. 096262: 1 szt.
Marker z długą końcówką MARKAL nr 085152, rozm. BL: 1 szt.
Marker trwały MARKAL, nr 085154, rozm. B: 1 szt.
Marker lakierniczy MARKAL, nr 085160, rozm. W, Y: po 1 szt.
Marker w tubce MARKAL, nr 085178, rozm. W: 1 szt.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka