Zestaw narzędzi inspekcyjnych 5

Nr art.: 954850 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena jednostkowa z VAT
  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 8×10

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
    Stopień wypełnienia szuflady w G 8×10
    szerokość 200 mm
    głębokość 250 mm
    szerokość w G 8
    głębokość w G 10
    liczba narzędzi 5
    zasilanie energią Zasilanie z baterii
    wersja z zestawami narzędzi
    Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 954850 5
    EAN / GTIN 2050002075436

    Opis

    Wykonanie:

    Powszechnie stosowane zestawy narzędziowe o dwukolorowej wkładce z twardego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

    W dostawie:

    wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 954850: 1 szt.
    Latarka kieszonkowa diodowa (LED) GARANT nr 081448 wielk. 200: 1 szt.
    Chwytak pazurowy nr 081610 wielk. 500: 1 szt.
    Teleskopowe lusterko inspekcyjne HOLEX nr 081630 rozm. 30: 1 szt.
    Teleskopowa lampka inspekcyjna nr 081665: 1 szt.
    Pęseta tępa HOLEX nr 727550 wielk. AM: 1 szt.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka