Zestaw pęset 5

Nr art.: 954735 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena jednostkowa z VAT
  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 6×8

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30
    Stopień wypełnienia szuflady w G 6×8
    szerokość 150 mm
    głębokość 200 mm
    szerokość w G 6
    głębokość w G 8
    liczba narzędzi 5
    wersja z zestawami narzędzi
    masa 0,145 kg
    Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 954735 5
    EAN / GTIN 4062406155872
    Numer producenta 954735 5

    Opis

    Wykonanie:

    Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

    W dostawie:

    Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 954735: 1 szt.
    Pęseta spiczasta HOLEX, nr 727520, rozm. AMB: 1 szt.
    Pęseta tępa HOLEX, nr 727550, rozm. AMB: 1 szt.
    Pęseta wąska zagięta HOLEX, nr 727600, rozm. AMB: 1 szt.
    Pęseta szeroka HOLEX, nr 727610, rozm. AM: 1 szt.
    Pęseta sierpowata HOLEX nr 727631, rozm. AM: 1 szt.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka