Nasadki kluczy nasadowych IMPACT, liczba narzędzi: 11

Nr art.: 954015 11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena jednostkowa z VAT
  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 8×8
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G 8×8
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
szerokość 200 mm
głębokość 200 mm
szerokość w G 8
głębokość w G 8
liczba narzędzi 11
wersja z kluczami nasadowymi
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 954015 11
EAN / GTIN 4067263906698
Numer producenta 954015 11

Opis

Wykonanie:

Powszechnie stosowane zestawy narzędziowe o dwukolorowej wkładce z twardego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 954015: 1 szt.
Nasadka 6-kątna HOLEX IMPACT, 3/8 cala z magnesem nr 650135 rozm. 7; 8; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 19: po 1 szt.
Przedłużka HOLEX IMPACT 3/8 cala nr 650400 rozm. 100: 1 szt.
Przegub Cardana HOLEX IMPACT, 3/8 cala nr 650600: 1 szt.