Zestaw kluczy dynamometrycznych 120 Nm 1/2″, liczba narzędzi: 23

Nr art.: 953966 23
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena jednostkowa z VAT
  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 8×20
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G 8×20
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
szerokość 200 mm
głębokość 500 mm
szerokość w G 8
głębokość w G 20
liczba narzędzi 23
liczba narzędzi 23
wersja z kluczem dynamometrycznym
masa 3,331 kg
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 953966 23
EAN / GTIN 4062406157395
Numer producenta 953966 23

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 953966: 1 szt.
nasadka 6-kątna GARANT, nr 642325 wielk. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24;: po 1 szt.
Nasadka wkrętakowa 6-kątna GARANT, nr 643229 rozm. 5; 6; 8; 10; 12; 14: po 1 szt.
Przedłużka GARANT, nr 641029 rozm. 75; 125; 250: po 1 szt.
klucz dynamometryczny GARANT z grzechotką nr 656050, wielk. 120: 1 szt.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka