{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość | 30 mm | |
Stopień wypełnienia szuflady w G | 10×24 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad | 100 mm | |
szerokość | 250 mm | |
głębokość | 600 mm | |
szerokość w G | 10 | |
głębokość w G | 24 | |
liczba narzędzi | 32 | |
Wersja | z kluczami nasadowymi | |
masa | 4,26 kg | |
Rodzaj produktu | Wkładki z tworzywa piankowego |
Numer artykułu |
953857 32
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4062406097257
Kopiuj |
|
Numer producenta |
953857 32
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |